IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60058975
品番
HW1B-V412R-EMO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22
仕様
●接点構造:接点分離形
色
赤
保護構造
IP65
端子形状
M3.5ねじ端子
動作方式
プッシュロックターンリセット
照光種別
非照光式
外観
Φ40ボタン
操作方式
非常停止用押ボタンスイッチ