IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
注文コード
60059273
品番
HW1B-X411R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜+0.4)
仕様
●接点構造:接点分離形
品名
非常停止用押ボタンスイッチ
種類
完成品
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
大形(Φ40)
端子形状
M3.5ねじ端子
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
プッシュロック鍵リセット
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz 片振幅0.5mm
接点材質
銀接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
900
耐電圧(V)
充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)
5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000