ホームテイスト
ホームテイストの ラティス/デッキ/オーニング
ホームテイストの ガーデンファニチャー
ホームテイストの テーブル/チェア
ソファテーブルセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60059320
品番
SH-01-NX-20SET--BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
天然木を使用した屋外でも使えるソファとテーブルのセットです。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イス、テーブルセットとして。
セット内容
テーブル1台・2人掛け1脚・1人掛け2脚
色
ブラウン
耐荷重(kg)
80/ソファ 20/テーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【1Pソファ】72×75×71 / (SH)39.5【2Pソファ】128×75×71 / (SH)39.5【テーブル】94×70×31
素材
天然木(アカシア) オイル仕上 ポリプロピレン ポリエステル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※セット販売のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,363
/
税込
¥
6,999
北海道地方
数量1につき
¥
13,637
/
税込
¥
15,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません