ホームテイスト
ホームテイストの ラティス/デッキ/オーニング
ホームテイストの ガーデンファニチャー
ホームテイストの テーブル/チェア
デッキチェア 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
60059356
品番
SH-01-NX-522--BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木を使用した屋外でも使えるフォールディングデッキチェアです。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、机、デスクとして。
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×101/109.5/113×73/80.5/87.5 / (SH)34/37.5/40.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×134.5×6
素材
天然木(アカシア) オイル仕上 ポリエステル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
909
/
税込
¥
1,000
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません