取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4)
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)
端子形状M3.5ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュプル
照光種別非照光
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
外観Φ40大形プッシュプル(2ノッチ)
耐振動(誤動作)5〜55Hz 片振幅0.5mm
接点材質銀接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000