ホームテイスト
ホームテイストの ラティス/デッキ/オーニング
ホームテイストの ガーデンファニチャー
ホームテイストの テーブル/チェア
フォールディングベンチ 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60059365
品番
SH-01-NX-525--LBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
天然木製のベンチです。屋外で使用することが可能です。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のベンチ、イス、チェアとして。
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×34.5×45
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×7×78
素材
天然木(アカシア) オイル仕上
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
909
/
税込
¥
1,000
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません