ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 座椅子
フォールディングチェア 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60059426
品番
SH-01-NX-932--LBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
肘掛け付きでゆったりと座れる折りたたみチェア。
アカシアの木目が美しく、室内外問わずインテリアとして、折りたたみ可能なので持ち運んでキャンプ用としても最適です。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イスとして。
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×80×78.5 / 【SH】35
素材
天然木(アカシア) オイル仕上
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
※常時外置きは出来ません。直射日光・雨ざらしの環境下では劣化が早まりますので、屋根付きのテラス等でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,818
/
税込
¥
2,000
北海道地方
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません