ガーデンリビング 4点セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60059496 品番SH-01-ODS-102--DGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ソファ本体とテーブルは金具を使用していないオールプラスチック製で組み立て簡単。
軽量設計なので、室内からバルコニーやテラスへの移動も簡単に行うことができます。

用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、4点セットとして。 ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1Pソファ】68×63×76 / (SH)44【2Pソファ】120×63×76 / (SH)44【テーブル】71×51×38.5 素材ポリプロピレン ポリエステル アクリル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※セット販売のみとなります。
※常時外置きは出来ません。直射日光・雨ざらしの環境下では劣化が早まりますので、屋根付きのテラス等でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,363 / 税込 ¥6,999
北海道地方数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする