ホームテイスト
ホームテイストの ラティス/デッキ/オーニング
ホームテイストの ガーデンファニチャー
ホームテイストの テーブル/チェア
ガーデンリビング4点セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60059505
品番
SH-01-ODS-104--BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ソファ本体とテーブルは金具を使用していないオールプラスチック製で組み立て簡単。
軽量設計なので、室内からバルコニーやテラスへの移動も簡単に行うことができます。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、4点セットとして。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【1Pソファ】58.5×61×75.5 / (SH)41【2Pソファ】112×61×75.5 / (SH)41【テーブル】58×51×42
素材
ポリプロピレン ポリエステル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,818
/
税込
¥
2,000
北海道地方
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません