ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの モニター机上台
シンプルデスクトップラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60062208
品番
FDR-H4025KMBK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
オンラインミーティングなどでアングルが上がって映りが良くなりやすい高さです。
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、脚フレーム/スチール、粉体塗装、滑り止め/ウレタン
色
オーク/ブラック
備考
お客様組立
本体質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×250×160
グリーン購入法
適合