ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの モニター机上台
シンプルデスクトップラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60062235
品番
FDR-H6025W
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
高さ16cm でさらに目線アップ。デスクトップPC でも疲れにくい高さです。
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、脚フレーム/スチール、粉体塗装、滑り止め/ウレタン
色
ホワイト
備考
お客様組立
本体質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×250×80
グリーン購入法
適合