レザー&メッシュチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60062269 品番 CNN-006IV
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

座面にPVCレザーを採用!跳ね上げ式のアームレストで机にコンパクトに収納。

材質脚・キャスター/ナイロン、背・肘/ポリプロピレン張地/背:布張り(ポリエステル)、座:レザー張り(PVC)クッション/ウレタンフォーム アイボリー 備考お客様組立 本体質量(kg)9.7 座面高さ(mm)430〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする