ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの メッシュチェア
レザー&メッシュチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60062278
品番
CNN-006G
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
座面にPVCレザーを採用!跳ね上げ式のアームレストで机にコンパクトに収納。
材質
脚・キャスター/ナイロン、背・肘/ポリプロピレン張地/背:布張り(ポリエステル)、座:レザー張り(PVC)クッション/ウレタンフォーム
色
グリーン
備考
お客様組立
本体質量(kg)
9.7
座面高さ(mm)
430〜500