折りたたみモバイルパーティション A4/クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60062391 品番PTS-OT8632CR
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

光を通す半透明パネル。シボ入りより視認性を高めていますツヤ入り

材質ポリプロピレン 備考完成品 本体質量(kg)0.4 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×320 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする