単品画像

- わら縄 大巻 1分5厘 タカショー 60062479 - わら縄 大巻 1分5厘 タカショー 60062479

わら縄 大巻 1分5厘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(130m) 注文コード60062479 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。

用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。 その他【太さ】1分5厘 材質わら 質量(kg)約2 長さ(m)約130
注意
※重量を基準に巻き取るため、時々の太さや水分含有量により長さに差が生じます。参考程度にお考え下さい。
※天然素材を用いており、太さや長さにバラツキが生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする