カーボン三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60062515 品番PCT-58
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚
・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド

全長(mm)1790 質量(kg)6.2 色(本体)ブラック 全縮(mm)1150 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68 脚頭形状平面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする