10005101110 ラップイン 牛ラップ ホリアキ 60062540

10005101110 ラップイン 牛ラップ ホリアキ 60062540
10005101110 ラップイン 牛ラップ ホリアキ 60062540
10005101110 ラップイン 牛ラップ ホリアキ 60062540
10005101110 ラップイン 牛ラップ ホリアキ 60062540
10005101110 ラップイン 牛ラップ ホリアキ 60062540

ラップイン 牛ラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本(500mm×1800m)注文コード60062540品番10005101110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フィルムの硬さ、強度は、ベーシックタイプと同様です。作業時のフィルム巻き出し音、輸送や保管時のフィルム同士の貼りつき、機具への粘着が気になるお客様のお声から誕生しました!

用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。幅(mm)500長さ(m)1800規格静音タイプ厚さ25μ
注意
※箱からフィルムを取り出す際は、フィルムに傷をつけないようにしてください。傷がつくとラップ時に破断いたします。フィルムの延伸倍率は1.5倍程度が最適です。フィルムは半分以上重なった状態で、4~6重に巻いてご使用ください。直射日光を避け、傷をつけないようにして縦置きで涼しい場所で保管してください。変質・紙管変形の恐れがあるので、機械へ装着したまま屋外に放置しないでださい。開梱後はフィルムの劣化を避ける為に、できるだけ早く使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする