ラップイン 牛ラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(750mm×1500m) 注文コード 60062558 品番 10005101102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

刈り取った牧草を保存するために使用する牧草用ストレッチフィルムです。あらゆるラッピングマシンに対応しています。牧草、WCSと様々なサイレージ巻きに対応しています。

用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。 幅(mm)750 長さ(m)1500 規格ベーシックタイプ 厚さ25μ
注意
※箱からフィルムを取り出す際は、フィルムに傷をつけないようにしてください。傷がつくとラップ時に破断いたします。フィルムの延伸倍率は1.5倍程度が最適です。フィルムは半分以上重なった状態で、4〜6重に巻いてご使用ください。直射日光を避け、傷をつけないようにして縦置きで涼しい場所で保管してください。変質・紙管変形の恐れがあるので、機械へ装着したまま屋外に放置しないでださい。開梱後はフィルムの劣化を避ける為に、できるだけ早く使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする