カタコランエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60062619 品番 AF-820e
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
柔らかい芯で胸部を自立させることにより、首ヒモがいらないタイプです。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
コシヒモを結ぶだけのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。
補強当てをつけたタイプ(AF-830e)もあります。

用途食品・水産加工現場 厚さ(mm)0.4 ネイビー/レッド サイズL 寸法(cm)90×125 本数【紐】2 素材塩化ビニール ひも長(cm)100 ひもタイプイトデナe ハトメニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする