カタコランWガードエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60062628 品番 AF-830e
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
柔らかい芯で胸部を自立させることにより、首ヒモがいらないタイプです。
擦れ・切れ防止に厚み0.52mmの当てが付いています。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
着脱はコシヒモだけのため、簡単に着用ができ、安定感があります。

用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。 厚さ(mm)本体0.4/当て0.52 ネイビー/レッド サイズS 寸法(cm)90×110 本数【紐】2 素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステル ひも長(cm)100 ひもタイプイトデナe ハトメニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする