曜日別特売
AF-850 ヒモイランWガードエプロン FUNAHASHI 60062741

ヒモイランWガードエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト/グリーン
サイズL
内容量1枚注文コード60062741品番AF-850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
柔らかい芯で胸部を自立させ、コシにはワイヤーを入れることで、ヒモがいらないワンタッチタイプです。
本体とワイヤーの取り外しが可能なため、エプロンが丸まることなく、裏側も洗い流すことができます。
擦れ・切れ防止に厚み0.52mmの当てが付いています。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
ワイヤーを広げての着脱のため、簡単で着用時に安定感があります。

用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。厚さ(mm)本体0.4/当て0.52ホワイト/グリーンサイズL寸法(cm)90×125素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステルハトメニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする