FUNAHASHI
FUNAHASHIの エプロン
FUNAHASHIの 食品加工・水産現場用エプロン
クリアエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
60062820
品番
AF-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ビニール生地を用いたリーズナブルなエプロンです。
生地が薄く、軽量なため、お手軽にご使用いただけます。
5枚1組のセットです。
用途
食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。
厚さ(mm)
0.19
色
クリア
サイズ
フリー
寸法(cm)
80×105
本数
【紐】3
素材
ポリ塩化ビニール
ひも長(cm)
80
ハトメ
ビニール