つながってるカレンダー イーゼル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード60063109 品番92223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

蛇腹でつながる12ヵ月!予定管理が一目でわかるカレンダー!
1月始まりで12ヵ月分がつながった蛇腹式カレンダーです。単月〜12ヵ月の必要な期間だけを広げて使える自由表示タイプで、予定の全体像が一目で把握できます。罫線付きで書き込みやすく、試験や出産準備など長期計画におすすめです。書きやすい紙質と罫線で、スケジュール管理がはかどります。蛇腹製本でコンパクトなので、持ち運びにも便利です。軽量で扱いやすいプラスチック素材のイーゼル付。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸やオフィスにもぴったり。カレンダー使用後は、デスクやカウンターに置いて、POP・掲示物の展示が可能です。特許出願中。

セット内容カレンダー本体×1、イーゼル×1 材質紙、PP 寸法(mm)【カレンダー】148×205【イーゼル】483×150×30(収納時)、462×150×147(組立時) サイズ
注意
※イーゼル使用時は、2ヶ月表示になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする