曜日別特売
1164 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063145

1164 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063145
1164 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063145

カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60063145品番1164
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

袖がなくて、動きやすい丈の長いロングハッピ
安くて丈夫な袖無しロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ハチマキ付きなので統一感が出ます。不織布なので加工も簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。中学生~高校生向けのサイズです。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:ハッピ:615×1000mm、ハチマキ:1550×45mm。セット内容:ハッピ×1、ハチマキ×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容ハッピ×1、ハチマキ×1材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)【ハッピ】480×800【ハチマキ】1300×45サイズJ(幼児~小学校低学年向け)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする