かんたんねじりはちまき 赤/白/金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60063240 品番18789
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥371
販売価格(税別)
337

形が崩れにくい!中芯入りのねじりはちまき!
中芯入りで形がキレイに決まるねじりはちまきです。誰でも簡単に巻けるので、短時間で装着が可能です。お祭りやダンスなどの衣装の小物としておすすめです。

セット内容本体のみ 材質ロープ:PP・PET、中芯:鉄 外径×長さL(Φ×mm)Φ10×980
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする