サテン中旗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60063319 品番18891
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

手軽な大きさで振りやすいサテン製の中旗!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル(サテン)、木 ホワイト 径(Φmm)【旗竿】12 寸法(cm)【旗竿】57 寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】50×36
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする