アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
大旗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60063346
品番
18894
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥361
販売価格(税別)
¥
328
バスケットに入れる
集団行動で映える大きなカラーフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、木
色
レインボー
径(Φmm)
【旗竿】12
寸法(cm)
【旗竿】75
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】59×44
注意
※裏面には印刷はありません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。