曜日別特売
18914 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 60063389

18914 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 60063389
18914 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 60063389
18914 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 60063389
18914 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 60063389
18914 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 60063389

カラー不織布ハチマキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード60063389品番18914
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91

不織布のハチマキです。縫製済なので、すぐに使用できます。カラーが豊富なので、クラス分けやチーム分けに便利です。運動会やイベントの応援などに
材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:幅:約40mm×1.4m

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)40×1400
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする