カラー不織布ハッピ袖無 黒(青襟)J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60063441 品番18927
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

袖なしタイプのカラー不織布ハッピ!
安くて丈夫な袖なしのハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。帯付きなので、しっかり着用することが可能です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。不織布なので加工が簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。幼児〜小学校低学年向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、帯×1 材質不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)【ハッピ】480×620【帯】1300×30 サイズJ(幼児〜小学校低学年向け)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする