アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
特大旗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60063468
品番
18933
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥601
販売価格(税別)
¥
546
バスケットに入れる
集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、木
色
白
径(Φmm)
【旗竿】12
寸法(cm)
【旗竿】100
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】80×60
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。