ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60063520 品番 18945
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

見た目も華やか!ツートンカラーのかっこいいハッピ!
ツートンカラーがかっこいいハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。不織布なので加工が簡単です。帯付きなので、しっかり着用することが可能です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年〜中学生向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、帯×1 材質不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)【ハッピ】570×900【帯】1400×45 黄緑 サイズS(小学校中学年〜高学年向け)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする