メッシュロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60064150 品番19199
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728

暑い季節も快適!通気性抜群のメッシュ素材ロングハッピ!
通気性に優れたメッシュ生地で作られたロングハッピです。体に熱がこもりにくく、長時間の着用でも快適です。動きやすいシルエットとシンプルなデザインで、運動会やイベントなどで幅広く活躍します。幼児〜小学校低学年向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、ハチマキ×1 材質ポリエステル、不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)【ハッピ】480×800【ハチマキ】1300×45 サイズJ(幼児〜小学校低学年向け)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする