TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1m)
内径(Φmm)
175
注文コード
60064475
品番
21184-175【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,198
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質
PP
流体
空気(送風)
長さ(m)
1
ピッチ(mm)
7.5
使用温度範囲(℃)
-10〜80
呼び径(mm)
175
内径(Φmm)
175
温度(℃)
使用可能上限:75
外径(Φmm)
182.8
呼び径(inch)
7
許容曲げ半径(mm)
400
アズワン品番
4-2625-08
特性
耐熱
参考質量(g/m)
1785
注意
※1m毎のカット品となります。