※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12AYW-108-27【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 60064509 12AYW-108-27【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 60064509 12AYW-108-27【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 60064509 12AYW-108-27【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 60064509 12AYW-108-27【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 60064509 12AYW-108-27【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 60064509

アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 幅(mm)10800 注文コード60064509 品番12AYW-108-27【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別) アウトレット
¥181,300149,800
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) タイプ両開 幅(mm)10800 高さ(mm)1200 用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミ 質量(kg)47 奥行(mm)300
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする