エスコ
1800x450mm 増段用棚板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60064527
品番
EA976DX-180B【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,490
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
耐荷重(kg)
150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA976DX-180B
材質
スチール
厚さ(mm)
35
質量(kg)
7.81
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×450