HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
スコップ(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
380
仕様
ツバ無(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
適合機種
H70SA
注文コード
60064685
品番
0031-9298【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
全長(mm)
380
適合機種
H70SA
六角対辺(mm)
30
先端幅(mm)
120
用途
穴掘用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ツバ無(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。