サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1包×12個) アズワン品番65-5642-99 注文コード60064798 品番6250-0012JP【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,498
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

USP Class VI
キャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●材質:(本体・キャップ)LDPE●容量(mL):12●外径×高さ(mm)(キャップ含):27.1×35.6●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。 アズワン品番65-5642-99
注意
●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする