日立産機システム
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
60
定格感度電流(mA)
100・200・500
注文コード
60064816
品番
RXK60‐S(高速形)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥45,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格感度電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
75
厚さ(mm)
130
質量(kg)
0.66
定格電流(A)
60
縦(mm)
84
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)35/10
定格感度電流(mA)
100・200・500
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
100-440
極数(P)
3