※着用例

保冷剤1kgベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60064886 品番SA-N25-14-XL【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心してお使いいただける冷感ベストです。
40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤が背中全体を覆う仕様で、直射日光下でもひんやり冷気が感じられます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋) 材質【ベスト】ポリエステル【保冷剤】ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤【保冷剤袋】ポリエチレン、アルミ蒸着 ブラック サイズXL 質量(g)1500 胸囲(cm)107 肩幅(cm)37 着丈(cm)44 裾廻り(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする