RLP-40【ワケあり】 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 60064895 RLP-40【ワケあり】 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 60064895 RLP-40【ワケあり】 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 60064895 RLP-40【ワケあり】 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 60064895 RLP-40【ワケあり】 浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ 60064895

浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60064895 品番RLP-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) アウトレット
¥43,98035,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

観賞魚用エアーポンプ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 電圧(V)AC100 用途観賞魚、熱帯魚用水槽のエアーポンプとして。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)4.9 消費電力(W)30/20 電源AC100V(50/60Hz) 吐出圧力(MPa)0.04 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×230 風量(L/min)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42821048
2020-01-11
用途:
水耕栽培タンクのエアレーション
農・林・水産業

コンパクトなのに高性能。どうしたらこんなに安くて小さいからだから毎分40L ものエアがでるのか不思議です。これまで3000円ほどの水槽用の大型ポンプを数6台使ってましたので2万円以上かかっていましたが、このポンプを導入してからは1台で済むので設備費約半分になりました。音もしずかですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする