testo(テストー)
延長リード線(ストレートプラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60065175
品番
0590 0013【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1115
直径(Φmm)
12
質量(g)
110
最大電流(A)
10
安全規格
CATⅣ600V、CATⅢ1000V