※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個接続ねじM5メネジ注文コード60065200品番GC30-101-M9N380 0~50Pa【ワケあり】
在庫数量:残り19点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)アウトレット
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)