鋼管用くい込み継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工 適合管外径(Φmm)10 注文コード60065751 品番SS-10
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は材質・適合管外径・接続ねじなど246種類から選べます 他の種類を見る

一般油圧配管用の高圧用継手
ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
接続部のねじ・寸法はJIS準拠

材質スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工 L10 適合管外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする