鋼管用くい込み継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体及びナット:JIS G 4051のS15C〜S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる材質 適合管外径(Φmm)16 接続ねじM24×1.5 注文コード60065900 品番SN-16
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は材質・適合管外径・接続ねじなど246種類から選べます 他の種類を見る

一般油圧配管用の高圧用継手
ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
接続部のねじ・寸法はJIS準拠

材質本体及びナット:JIS G 4051のS15C〜S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる材質 接続ねじM24×1.5 適合管外径(Φmm)16 対辺六角:30 寸法L20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする