曜日別特売
SFC12-04R 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60066110

SFC12-04R 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60066110
SFC12-04R 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60066110
SFC12-04R 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60066110

鋼管用くい込み継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体及びナット:JIS G 4051のS15C~S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる、スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工適合管外径(Φmm)12接続ねじ1/4注文コード60066110品番SFC12-04R
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

一般油圧配管用の高圧用継手
ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
接続部のねじ・寸法はJIS準拠

材質本体及びナット:JIS G 4051のS15C~S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる、スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工d10L30d119接続ねじ1/4ナットHEX(H):7適合管外径(Φmm)12寸法HEX(mm)22寸法L42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする