世光ハイテック
世光ハイテックの 継手・パイプ
世光ハイテックの 継手
世光ハイテックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用くい込み継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工
適合管外径(Φmm)
3/4(27.2)
接続ねじ
M38×1.5
注文コード
60066198
品番
SS-86
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合管外径・接続ねじ
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
一般油圧配管用の高圧用継手
ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
接続部のねじ・寸法はJIS準拠
材質
スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工
接続ねじ
M38×1.5
適合管外径(Φmm)
3/4(27.2)
対辺
六角:46
寸法L
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材