※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個接点構成2a動作方式各位置停止(ノッチ)接点材質銀接点注文コード60068644品番HW1F-220Q2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
この商品は接点構成・動作方式・接点材質など201種類から選べます 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点構成2a仕様カム指定記号:無指定品名照光セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止(ノッチ)ランプ電圧(V)AC/DC6保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状矢形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000・1分間)照光色赤使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000