曜日別特売
J-633 シーズヴァルナー Fishiman(フィッシュマン) 60069820

J-633 シーズヴァルナー Fishiman(フィッシュマン) 60069820
J-633 シーズヴァルナー Fishiman(フィッシュマン) 60069820
J-633 シーズヴァルナー Fishiman(フィッシュマン) 60069820

シーズヴァルナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様ガイド:Kガイドチタン+ステン、ライン:PE1.5~5号注文コード60069820品番J-633
販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

「3機種で日本近海から海外遠征までを網羅する」ジギング専用ベイトロッド
3ピースロッドというマスターピース。ピン撃ち、ゼロバックラッシュ、飛距離を実現してきた”曲げ”の技術が、次は”ジグ”に命を吹き込む。
一般的なジギングロッドで言えば2~3番クラスのパワーレベル。
対応ジグウェイトは80g~200gの設定で、サクラマス、太刀魚、ハタ類から10kgくらいまでの
中小型青物といったライトジギング~やや上までのクラスをターゲットに定めた1本。
アクションはハイピッチからスローピッチジャークまで自由自在で、軽量ジグや抵抗の少ないジグを使用すれば、
キレの良い、アピール力の高いアクションが可能。
重めのジグを使えば、スレたターゲットにスイッチを入れるナチュラルなアクションも演出できる。
また、バットからベリー部をあえて若干太めに設計しており、これによりファイト時の衝撃を吸収し、
バラシやラインブレイクのミスを抑制、ジグの操作時にはブレを抑え、安定した操作性を実現。
この細すぎない設計は、破断強度の向上にも大きく役立っている。
スタイルを問わない漁獲性能であなたの創造力に答えるロッド。それがSeadz varuna J-631だ。

仕様ガイド:Kガイドチタン+ステン、ライン:PE1.5~5号材質4軸カーボン質量(g)ルアー:250~400グリップ長さ(mm)545全長(cm)192(6.3ft)自重(g)138継数(本)3ピース仕舞(cm)67.5
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする