ネスキーパーLight

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 品番2号 注文コード60074955 品番Y-KN-L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は品番など3種類から選べます 他の種類を見る

カゴ台車にセットしたまま、ネスティング(折畳み)が出来ます。
表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側には摩擦に強い補強材を使用。
両側面下部補強 あり。
保管、輸送時の保冷に最適です。日光、紫外線から製品を守り温度上昇を防ぎます。雨、埃よけにもなります。

用途カゴ台車用保冷カバー 仕様天面・正面開閉 Wファスナー、内側全面補強付、両側面下部補強付、ワンタッチベルト式固定ベルト8ヶ所、底面跳ね上げ仕様 厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約5 品番2号 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)適合カゴ台車:850×650×1700、本体:800×600×1450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60074964
2022-08-19
用途:
冷凍商品の運搬
運輸・通信業

既存のカゴ車にもぴったりで使い勝手良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする