曜日別特売
82-8 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82-8 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077827
82-8 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077827
82-8 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077827
82-8 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077827
82-8 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077827

ソルティガ C EXPEDITION

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60077827品番82-8
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

世界中のビッグフィッシュと、真っ向から対峙できるマルチピースキャスティングロッド
舞台は「全世界」。遠征で国内のみならず世界中のビッグフィッシュと真っ向から対峙できるマルチピースキャスティングロッド。
仕舞寸法90cm以内と携行性に優れており、遠征先でのフットワークも軽快に。
SALTIGA の象徴であるタフなブランクに加え、3PCSながら綺麗でしなやかな曲がりを実現。
全世界をフィールドに、国境にも魚種にも縛られないメモリアルキャッチをSALTIGA EXPEDITIONが叶えてくれる。

質量(g)ルアー:MAX160全長(m)2.49元径(mm)17.8最大ドラグ(kg)MAX14継数(本)3仕舞(cm)90先径(mm)2.7標準自重(g)350適合ライン(号)PE:MAX8カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする